Descriere:
Fișierele și foile de diamant sunt utilizate oriunde fișierele convenționale eșuează din cauza durității materialului care urmează să fie procesat. Fișierele și foile de diamant sunt, de asemenea, utilizate pentru prelucrarea oțelului întărit. Temperaturile de lucru sunt atât de scăzute încât nu se produce uzură chimică. Aceasta înseamnă că duritatea mai mare a granulelor diamantate poate fi utilizată pentru o durată de viață mai lungă. Fișierele conice cu diamant sunt utilizate la fabricarea sculelor pe contururi deosebit de înguste, joase. Datorită arborelui forjat, acestea pot fi utilizate fără broşură.
Caracteristică:
- Metrică lățime: 10 mm
- Dimensiune boabe: D 126
- Înălțime, pescuit: 2,5 mm
- Înălțime, vârf: 0,5 mm
- Lungime, tampon: 50 mm
- Lungime, total: 170 mm
Aplicaţie:
- Recomandări de aplicare: Fișier cu presiune mică, în special pe margini. Fișierele de diamant adăugate pot fi curățate în agent de curățare din petrol sau plastic antistatic cu o perie de fișiere. Alternativ, poate fi efectuată și curățarea cu ultrasunete. De multe ori, simpla atingere este suficientă. Lucrați cât mai liber posibil!
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare; nivelare; îndepărtarea straturilor de oxid; tratarea suprafeței; Prelucrarea marginilor; prelucrarea marginilor (șanfrenare, rotunjire)
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Materiale abrazive
- Carcasă din oțel
- Ferită (material magnetic)
- Sticlă
- Grafit și electrocarbon
- Superaliaje pe bază de nichel sau titan
- Materiale din oțel cu o duritate > 54 HRC
- Ceramică tehnică
- Oţeluri pentru scule
- carbură
Livrare:
- La cerere sunt disponibile soluții personalizate pentru scule.