Descriere:
Fișierele Ripple și distrugătoarele au un arbore central și au o tăietură Schweizer la ambele capete. Acestea pot fi utilizate într-o varietate de aplicații pentru prelucrarea celor mai mici componente, de exemplu în fabricarea sculei și a mucegaiului, forjare sau pentru gravarea unei game largi de suprafețe. Tăiere transversală pentru prelucrare de precizie medie-fină. pilă de lungime 180 mm (versiune medie).
Caracteristică:
- Tip Pferd: 619
- Metrică lățime: 8,5 mm
- Bară oblică: 2
- Măsurare lungime: 180 mm
- Înălţime: 4 mm
Avantaj:
- Poate fi utilizat cu sau fără un suport de fișiere Ripple.
Aplicaţie:
- Sarcini de procesare: Debavurare; finisare
- Tipuri de transmisie: Introducere manuală
Material:
- Materiale care pot fi prelucrate:
- Oțeluri până la 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Notă:
Filele canelate cu tăietura 0, care nu sunt enumerate în tabel, nu sunt disponibile pe stoc. Prin urmare, termenul de livrare pentru aceste fișiere este de aproximativ 8 săptămâni.
Vă rugăm să indicați tăietura dorită.