furtun SCH 7 PST din 10/M5 2 m.

Cod articol: 4007220432396
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220432396
EAN / GTIN 4007220432396
Număr producător 87101806

Descriere

Descriere:

Acești arbori speciali de îndoire nu au mâner pentru portsculă și sunt deosebit de flexibili în zona din față. Sculele de șlefuire cu TUB POLISTAR sunt atașate direct la miezul arborelui de îndoire cu șuruburi (versiunea INOX). Stelele de polinoxid PNST sunt înșurubate cu adaptor AD M4 sau adaptor AD M5 (accesorii). Această combinație este ideală pentru măcinarea fină și curățarea treptată a suprafețelor interioare ale țevilor și coatelor țevilor. Ambele capete ale cotului țevii pot fi debavurate din partea de introducere. Arborele de îndoire PSTt-T este potrivit pentru măcinarea internă a tubului. Furtun de protecție de schimb gata de instalare pentru BW 7 PST din 10/M5 2 m.

Caracteristică:

  • Tip Pferd: SCH 7 PST DIN 10/M5 2 M.
  • Metrică lățime: 18 mm
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare metrică: 30 mm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Măsurare lungime: 2032 mm
  • Greutate netă: 0871 kg
  • Ø cuplaj pe partea de antrenare [mm]: 30
  • Ø măsurare exterioară: 18 mm
  • Înălţime: 18 mm

Livrare:

  • Lungimi speciale la cerere.

Notă:

  • Respectați turațiile recomandate și maxime permise ale instrumentelor de reglare a turației motorului.