Rigid prelungitor STV27 lungime 250 mm fără mâner Max. RPM 25.000

Cod articol: 4007220429808
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4007220429808
EAN / GTIN 4007220429808
Număr producător 80900354

Descriere

Descriere:

Extensiile rigide sunt potrivite pentru sarcini de prelucrare dificil de accesat. Versiune cu un diametru de 27 mm și o lungime de 250 mm.

Caracteristică:

  • Rază de îndoire, max.: 0 mm
  • Gama de viteze, până la: 25000 rpm
  • cuplaj pe partea de antrenare, din: 10
  • Conexiune glisantă G: 22
  • Măsurare lungime: 250 mm
  • Greutate netă: 0,55 kg
  • Ø măsurare exterioară: 27 mm

Avantaj:

  • Deosebit de potrivit pentru utilizare în locuri înguste și greu accesibile.

Livrare:

  • Designul curbat, lungimile speciale și posibilitățile de adaptare a piesei de prelucrat sunt disponibile la cerere. Este posibilă lungimea minimă pentru versiunile curbe de la 500 mm.