Descriere:
Piesă de mână unghiulară cu design de 90°, cu bucşă elastică de 6 mm și cuplaj glisant G16/, Ø 16 mm, potrivit pentru BW 4 din 10/10/16, BW 4 din 16 OHA, BW 6 din 10/16/16, BW 6 din 10 OHA. 1 chei fiecare EM SW 11 mm, EM SW 14 mm și EM SW 14 mm, 1 bucşă elastică.
Caracteristică:
- Tip Pferd: WHA 4 90° G16
- RPM, max.: 20000 rpm
- Grup de clești de prindere: 6
- Raport de transmisie: 1,8:1
- Metrică lățime: 27 mm
- Măsurare Ø cuplaj pe partea laterală a piesei de mână: 16 mm
- Piesă de mână laterală cuplaj G: 16
- Incl. Ø bucşă elastică [mm]: 6
- Măsurare lungime: 120 mm
- Greutate netă: 0304 kg
- cuplaj pe partea piesei de mână Ø [mm]: 16
- Ø măsurare exterioară: 70 mm
- Înălţime: 67 mm