Execuţie:
Descriere:
Cu acest disc-suport, sculele COMBICLICK pot fi utilizate pe polizoarele unghiulare disponibile în comerț. Sistemul COMBICLICK constă dintr-un disc-suport special dezvoltat și un suport stabil pe partea din spate a sculei. Geometria specială a fantelor de răcire asigură un debit de aer ridicat, ceea ce reduce semnificativ sarcina termică asupra abrazivului și a piesei de prelucrat. Sistemul de eliberare rapidă, montarea robustă, blocarea sigură a sculei și sistemul de răcire integrat au ca rezultat temperaturi ale piesei de prelucrat cu până la 30% mai scăzute, performanțe de tăiere cu 25% mai mari, o durată de viață mai mare a sculei cu 30% și o utilizare mai bună a materialului abraziv în comparație cu uneltele convenționale. Duritate CC-H-GT (greu) = albastru
Caracteristică:
- Tip Pferd: CC-H-GT 115-125
- RPM, max.: 13300 rpm
- Potrivit pentru metric Ø: 115, 125
- Recomandat pentru: polizor unghiular 115 / 125, suport 5/8″
- Versiune: Hard
- Ø filet: 5/8
Avantaj:
- Reducerea semnificativă a stresului termic datorită geometriei fantelor de răcire.
- Eficiență ridicată din punct de vedere al costurilor datorită timpilor minime de schimbare a uneltelor.
- Sistemul inovator de prindere rapidă garantează o manevrare confortabilă cu schimbarea rapidă a sculei.
Aplicaţie:
Recomandări de utilizare: Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), utilizați de preferință versiunea CC-H-GT. Aceasta are o rezistență foarte mare a marginilor pentru a realiza forțe de presiune de contact mai mari.
Tipuri de unități: Polizor unghiular; Polizor unghiular cu baterie
Material:
Sarcină termică semnificativ redusă datorită geometriei fantelor de răcire.
Eficiență economică ridicată datorită timpilor minimi de schimbare a sculelor.
Adaptat pentru:
Pentru prelucrarea oțelului inoxidabil (INOX), utilizați de preferință versiunea CC-H-GT. Aceasta are o rezistență foarte mare a marginilor pentru a realiza forțe de presiune de contact mai mari.
Atenţie:
Viteza periferică maximă admisă este de 80 m/s.
Pentru plăcuțele de sprijin cu ø 180 mm, asigurați-vă că presiunea de contact nu este prea mare pentru a preveni întinderea excesivă a plăcuței de sprijin.
Notă:
- Viteza periferică maximă permisă este de 80 m/s.
- Din motive de siguranță, viteza maximă permisă specificată nu trebuie niciodată depășită.