Bocanci de protecţie

Mai mult de 3000 rezultate găsite

Produse

Adaugă în lista de cumpărături

    Cizme de protecție – pentru mai multă siguranță la locul de muncă

    În funcție de zona de aplicare, recomandăm cizme cu diferite clase de protecție care au caracteristicile de siguranță corespunzătoare. Cizmele de siguranță diferă nu numai prin clasa lor de siguranță, ci și prin materiale, design și culoare. Pe lângă funcția de protecție, un nivel ridicat de confort la purtare joacă, de asemenea, un rol important. Nu este neobișnuit ca picioarele să fie în cizme de lucru timp de 50 de ore pe săptămână sau mai mult. Prin urmare, acestea ar trebui să fie cât mai confortabile. La Grupul Hoffmann îți oferim o gamă largă de cizme de siguranță pentru bărbați și femei. Faceți clic pe selecția noastră și comandați cu ușurință modelul dorit!

    De ce sunt cizmele de siguranță atât de importante?

    Cizmele de siguranță sunt o parte importantă a echipamentului de siguranță a muncii în multe domenii și industrii. Și nu fără motiv: leziunile la picioare sunt printre cele mai frecvente leziuni la locul de muncă. Purtarea cizmelor de siguranță este așadar nu numai utilă, ci și obligatorie pentru multe profesii. Acestea trebuie să respecte cerințele standardului european EN ISO 20345. Cerințele de bază includ protecția degetelor și rezistența la alunecare.

    Care sunt pericolele la locul de muncă?

    Gleznele și picioarele sunt , de regulă, cele mai frecvent implicate în accidentele la locul de muncă. Căderea obiectelor sau situațiile în care piciorul poate rămâne prins sunt situații frecvente. Iar obiectele ascuțite aflate pe pământ reprezintă și ele, de asemenea, un risc. Căldura, frigul, lichidele, substanțele chimice și alte influențe externe pot afecta, de asemenea, picioarele.

    Ce clasă de securitate este potrivită pentru dvs.?

    Clasa de securitate pe care o alegeți depinde de natura locului de muncă și de mediul de lucru. Când vine vorba de încălțăminte de siguranță, puteţi alege între nivelurile SB, S1, S1P, S2, S3, S4 și S5. Cizmele de siguranță cu clasa de protecție S2 și S3 sunt recomandate pentru majoritatea mediilor de lucru. Aceste cizme se caracterizează prin următoarele proprietăți și caracteristici:

    • protecție a bombeului din aluminiu, oțel sau plastic - protejează împotriva presiunii externe și a impactului și asigură o absorbție de energie de 200 de jouli.

    • zona călcâiului este închisă și oferă o absorbție optimă a energiei.

    • cizmele de siguranță sunt antistatice și rezistente la combustibil.

    • rezistente la pătrunderea apei și impermeabile pentru cel puțin 60 de minute.

    • prevăzute cu talpă antiderapantă.

    Chiar și după o zi lungă de muncă, cizma se potrivește confortabil și, datorită materialelor respirabile, asigură un climat plăcut pentru picioare.

    Care este diferența dintre cizmele de siguranță S2 și S3?

    Spre deosebire de modelele S2, cizmele de siguranță cu clasa de protecție S3 au o talpă rezistentă la perforare. Aceasta oferă protecție suplimentară împotriva obiectelor ascuțite și împiedică pătrunderea obiectelor străine în talpă, cum ar fi ramuri ascuțite sau sticlă spartă. O talpă profilată oferă mai multă aderență și rezistență la pași.

    Cine are nevoie de cizme de siguranță S5?

    Ghetele de siguranță S5 au cea mai înaltă clasă de protecție. Atunci de ce nu ar trebui să poarte asemenea cizme toate profesiile la serviciu? Răspunsul este simplu: ghetele de siguranță din clasa S2 și S3 oferă un nivel semnificativ mai ridicat de confort. Cizmele clasa S5 trebuie să fie 100% impermeabile. Acest lucru este posibil numai folosind materiale precum cauciucul sau plasticul. În majoritatea profesiilor, o rezistență scurtă la apă, de cel puțin 60 de minute, este complet suficientă. Aceasta este creată cu ajutorul membranelor, ceea ce are un efect pozitiv asupra respirabilității cizmelor de siguranță. Majoritatea cizmelor S2 și S3 sunt, de asemenea, mai atrăgătoare din punct de vedere vizual, deoarece modelele cu materiale superioare diferite precum textil, microfibră și piele sunt disponibile în diferite culori. Cizmele de siguranță cu clasa de protecție S5 sunt recomandate pentru lucrul în industria petrolului și gazelor sau în agricultură, de exemplu.

    Comandaţi online cizme de lucru pentru femei si barbati!

    Beneficiați de marea varietate de produse de la Hoffmann Group și comandați comod noile dvs. cizme de siguranță, în mărimea și culoarea dorite, din magazinul nostru online! Vă oferim calitate,livrare certificată, în 24 de ore, pentru cele mai multe articole. Răsfoiți gama noastră care include peste 500.000 de produse și, pe lângă cizme de lucru noi, veți găsi multe alte articole pentru compania dumneavoastră. Nu contează dacă este vorba de pantofi de lucru, chei, un banc de lucru sau un raportor - vă oferim produse de înaltă calitate la cel mai bun raport calitate-preț. Convinge-te singur!

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături