Suport rotativ de prindere GARANT Master eco 20/12 mm

Cod articol: 250038 20/12
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Standard: Normă de fabricație
  • Răcire interioară: da

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 12 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Standard Normă de fabricație
Răcire interioară da
Cod ISO Suport DCLNR/L 2020K12
Plăcuţă amovibilă compatibilă CN.. 1204..
Lăţimea funcţională L4 29,5 mm
Lungime cap L1 30 mm
Lungimea totală L 125 mm
Portplăcuţă 259031 49
şurub pentru portplăcuţă 259027 8
Gheară, şurub, garnitură inelară 259036 22
Unghi de reglare κ 95 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire frontală
Tip produs Cap de strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 250038 20/12
EAN / GTIN 4067263121176

Descriere

Execuţie:

Răcire extrem de eficientă direct pe tăiş şi răcire suplimentară a suprafeţelor libere.

Notă:

Transferul lichidului de răcire în combinaţie cu suporturile GARANT Master eco cod 319006319136 sau cod 317900 și cod 317900 la o lungime a cozii de < 125 mm. Posibilitate de racordare cu ajutorul unei îmbinări de furtun (G 1/8 inch) Cod 269207 şi 269208.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Inserţii

Din aceeași serie "Master Eco" Vedeţi-le pe toate