Set de şurubelniţe unghiulare hexagonale lungi 90°– 100°, cu cap sferic şi braţ scurt cromate 9

Cod articol: 627386 9
La cerere
În stoc
94 livrabil imediat
  • Material: Aliaj special PB Swiss Tools

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de şurubelniţe 9
Material Aliaj special PB Swiss Tools
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Suprafaţă cromate
Ambalaj Suport din plastic
Cap sferic pe latura lungă da
Unghi de 100 grade da
Latură scurtă da
Modele lungi da
Tip produs Şurubelniţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 627386 9
EAN / GTIN 7610733282845
Număr producător PB 2222.LH-10

Descriere

Execuţie:

Braţ foarte scurt cu unghi flexibil (90°– 100°), capul sferic se poate folosi oblic la o înclinare de până la 30°. Din aliaj special PB Swiss Tools cu duritate maximă la tenacitate deosebită.

Avantaj:

Unghi flexibil la braţul scurt (90°– 100°).
90° pentru introducere: Chiar şi locurile greu accesibile pot fi prelucrate optim.
100° pentru lucru: Spaţiul liber pentru mână obţinut garantează desfăşurarea plăcută şi sigură a lucrului.

Material:

Suprafaţă nichelată şi cromată.

Livrare:

Câte 1 şurubelniţă unghiulară Cod 627381: Ref. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Păstrare în: Suport din plastic

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb