Jeu de clés mâles coudées 6 pans 90° – 100° longues, avec tête sphérique et tige courte chromé 9

Réf.: 627386 9
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 9
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Profil d'entraînement Clé 6 pans
Surface chromé
Emballage Support en plastique
Tête sphérique sur la branche longue oui
Angle de 100° oui
Branche courte oui
Exécution longue oui
Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 627386 9
EAN / GTIN 7610733282845
Réf. fabricant PB 2222.LH-10

Description

Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).
90° pour insérer: même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.
100° pour travailler: l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

Matière(s):

Surface nickelée et chromée.

Livraison:

1 clé mâle coudée de chaque 627381: Réf. 1,5 ; 2 ; 2,5 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10
Présentation dans: Support en plastique

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange