LUKAS P6SE1 roată de lustruit universală Medium 150x20 mm alezaj 25 mm carbură de siliciu granulație 80 / moale

Cod articol: A29101500200040
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de lustruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol A29101500200040
EAN / GTIN 4027497476626
Număr producător A29101500200040
L-Număr L50310 251

Descriere

Descriere:

Valoarea dumneavoastră adăugată: - Duritate și ascuțime ridicate pentru o durată de viață lungă - Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită șlefuirii reci și a scânteilor mici - Taie eficient și materiale mai dure - Calitate testată: siguranță ridicată prin teste regulate Avantajele dumneavoastră: - Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteilor cu zbor redus. Chiar și materialele dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient, iar granulația abrazivă dură și ascuțită asigură o durată de viață lungă.

Caracteristică:

Forma sculei: Disc
Duritate: WP - foarte moale
Mărimea boabelor: 80
Ambalajul produsului: Pungă
Abraziv: SiC verde
Standard de siguranță: EN 12413
V max. : 16 m/s
Marcajul ambalajului: LUKAS-ERZETT
Tip de instrument: Discuri de lustruit
Suport de scule: alezaj
Dimensiunea suportului de scule: 25 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 20 mm
Diametrul sculei: 150 mm

Avantaj:

Această sculă cu carbură de siliciu este aprobată chiar și pentru aplicații aerospațiale, datorită măcinării reci și a scânteierii reduse. Chiar și materialele mai dure, cum ar fi piatra, sticla și materialele înalt aliate, sunt prelucrate eficient. Granulația abrazivă dură și ascuțită a sculei asigură, de asemenea, o durată de viață lungă.

Aplicaţie:

Oțel și oțel turnat: bine adaptate
Oțeluri aliate/temperate: bine adaptate
Oțeluri pentru scule: bine adaptate
Oțel inoxidabil/acid/rezistent la căldură și oțel turnat: bine adaptate
Fontă: bine adaptat
Aliaje de aluminiu, magneziu și cupru: bine adaptate
Titan și aliaje de nichel: bine adaptate
Sticlă/metal dur: bine adaptat

Material:

oțel inoxidabil
Oțel
Aluminiu
Fontă
Titan

Adaptat pentru:

Debavurare: potrivit
Măcinare fină: bine adaptată
Curățenie: bine adaptat
Frezare: -
Gravură: -
fettling: -
Măcinarea fileurilor: -
Îndepărtarea lacului: adecvat
Lustruire: bine adaptat
Prelucrare de precizie: -
Finisaj satinat: -
Șlefuire grosieră: -

Notă:

Duritate și ascuțime ridicată pentru o durată de viață lungă
Aprobat și pentru aplicații aerospațiale datorită măcinării reci și scânteilor reduse
Taie eficient chiar și materiale mai dure
Calitate testată: nivel ridicat de siguranță datorită testelor regulate