Descriere:
Freza CarbonCut convinge în utilizarea staționară cu rezultate optime în prelucrarea carbonului: rupturile de fibre, proeminențele fibrelor sau fibrele care nu sunt complet tăiate și, de asemenea, rășina arsă sunt de domeniul trecutului. O suprafață perfectă și muchii de primă clasă pe piesa de prelucrat caracterizează CarbonCut cu marginile sale ascuțite de tăiere. Dar Carbon-Cut nu își arată potențialul doar în prelucrarea carbonului, ci poate fi utilizat și pentru prelucrarea altor materiale compozite din tehnologia construcțiilor ușoare, cum ar fi GRP (materiale plastice ranforsate cu fibră de sticlă), materiale compozite (construcții stratificate, structuri în formă de fagure de miere / faguri de miere) și structuri din aluminiu. În plus, convinge printr-o durată de viață excelentă a sculei, datorită unui strat de acoperire optimizat pentru aceste aplicații. Acesta oferă o protecție excelentă împotriva uzurii și permite sculei să reziste la sarcini termice și mecanice extrem de ridicate fără a suferi deteriorări majore în timpul utilizării, ceea ce aduce numeroase avantaje, în special în cazul utilizării staționare (de exemplu, mai puține schimbări/mai puține perioade de întrerupere).
Caracteristică:
diametrul sculei: 12 mm
Lățimea / lungimea / înălțimea sculei: 30 mm
Suport de scule: Tijă
dimensiunea suportului de scule: 12 mm
Lungimea arborelui: 50 mm
Lungime totală: 80 mm
Forma sculei: Cilindru
Ambalare: standard
Geometria corpului: în conformitate cu fișa tehnică
Formă: Cilindru HFAS cu față
Diametrul capului sculei: 12 mm
lungimea capului sculei: 30 mm
Calitatea materialului: HM - carbură
Lungimea totală a tijei: {50} mm
Diametrul tijei: 12 mm
Lungimea totală a sculei: 80 mm
Direcția de tăiere: tăiere la dreapta
Dințișor: dințișor cu fațete grosiere din aluminiu Z9
Lungimea dinților: 30 mm
Aplicaţie:
Plastic / lemn / cauciuc: potrivit
Material:
Plastic/ Lemn
Adaptat pentru:
Șanfrenare: potrivit
Foraj: adecvat
Debavurare: potrivit
Frezare: bine adaptată
Prelucrare de precizie: potrivit
Notă:
stabilitate ridicată a tăierii la frezarea carbonului, CFRP sau GRP
muchii de tăiere extrem de ascuțite
frecare redusă datorită acoperirii subțiri, netede și extrem de dure de înaltă performanță
îndepărtarea optimizată a așchiilor la frezarea materialelor ranforsate cu fibre de carbon
durată lungă de viață și durabilitate excelentă în utilizare staționară
perfect pentru utilizarea robotizată sau staționară