MultiCheck Nonius M 4 - 6H

Cod articol: 590246
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Calibru tampon dublu cu filet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 590246
EAN / GTIN 4046122016587
Număr producător 590246
L-Număr L40160 8

Descriere

Descriere:

MultiCheck cu vernier M 4 toleranță 6H MultiCheck cu vernier. Precizia de citire 0.1 mm - Un singur dispozitiv de măsurare pentru a verifica ambele: Precizia dimensiunii și a adâncimii filetelor - Durata ciclului de calibrare a filetelor a fost redusă cu 50% - Posibilitatea de a măsura adâncimea filetelor la 4xD (max. 80 mm) - Aplicarea de calibre standard ușor modificate ale fișelor de conectare. Înlocuirea simplă a indicatoarelor de priză uzate - Citirea fiabilă a adâncimii filetului de pe manșonul de măsurare sau de pe afișajul digital - Versiune acoperită la cerere.