Execuţie:
montat
Descriere:
Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bilă, timon de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Zona de încărcare acoperită cu o placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1600
Lățimea zonei utile (mm): 900
Înălțimea platformei (mm): 490
Lungime totală (mm): 1945
Lățimea totală (mm): 900
Înălțime totală (mm): 1200
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 400 x 100
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3