Cărucior cu platformă manuală

Cod articol: 6404LZ
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6404LZ
EAN / GTIN 4017976214030
Număr producător 6404LZ
L-Număr L90070 134

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: sudat din oțel profilat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, 4 manșoane de colț. Direcție rotativă cu jantă cu bilă, timon de tracțiune tip foarfecă cu mâner de siguranță cu capac de prindere moale și revenire automată amortizată la poziția de repaus. Zona de încărcare acoperită cu o placă de serigrafie antiderapantă din placaj impermeabil. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role. Frână de staționare automată care acționează pe roțile din față, în conformitate cu EN 1757-3.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1000
Lungimea zonei utilizabile (mm): 1200
Lățimea suprafeței de lucru (mm): 800
Înălțimea platformei (mm): 490
Lungime totală (mm): 1545
Lățimea totală (mm): 800
Înălțime totală (mm): 1200
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 400 x 100

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii