Cărucior pentru sticle din oțel

Cod articol: 51007
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51007
EAN / GTIN 4017976010595
Număr producător 51007
L-Număr L90080 962

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Oțel tubular sudat, acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. Suporturi pentru sticle cu lanț de blocare. Roți cu anvelope pneumatice, butuci cu rulmenți cu role.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 100
Lățimea totală (mm): 760
Adâncimea totală (mm): 587
Înălțime totală (mm): 1100
Număr de sticle (bucăți): 2
Diametrul sticlei (mm): 204
Capacitate (litri): 20
Anvelope: aer
Dimensiunea roților (mm): 260 x 85

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb