Cărucior pentru sticle de oțel

Cod articol: 51161
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucior din oţel pentru sticle

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 51161
EAN / GTIN 4017976511610
Număr producător 51161
L-Număr L90080 935

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Construcție din oțel sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007. Ø interior 310 mm. 4 roți pivotante, 2 cu opritori, anvelope din cauciuc masiv 75 x 25 mm, butuci cu rulmenți cu bile.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 80
Lățimea totală (mm): 410
Înălțime totală (mm): 970
Număr de sticle (bucăți): 1
Diametrul sticlei (mm): 300
Capacitate (kg): 11
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 75 x 25