Execuţie:
Cheie dinamometrică / Cheie pentru unghiul de rotaţie, de înaltă precizie, electronică, pentru înşurubarea şi verificarea îmbinărilor prin înşurubare. Ecran clar OLED cu afişaj în culori, navigare prin meniu extrem de simplă. Cheie robustă ce poate fi utilizată rapid şi universal graţie „modului direct”. Se pot programa până la 200 înşurubări, care pot fi sintetizate în planurile de organizare. 4 moduri de măsurare: moment de rotaţie şi unghi de rotaţie. Rezultate obţinute în siguranţă datorită momentului cu monitorizarea unghiului, respectiv a unghiului de rotaţie cu monitorizarea momentului. Se poate programa prin intermediul PC-ului; protecţie prin parolă împotriva accesului altor persoane. Măsurarea unghiului de rotaţie se poate realiza confortabil, fără braţ de referinţă. Moduri de funcţionare Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
Cheia poate fi operată în modul de declanşare. La atingerea momentului sau a unghiului de rotaţie presetat, cheia emite o avertizare sonoră şi tactilă ca o cheie dinamometrică obişnuită, mecanică.
Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.
- Clichet reversibil
- Introducere simplă a valorii fixe: Pentru scule cu măsură fixă modificată trebuie să se introducă doar valoarea nouă. Nu mai este necesară convertirea prin formule.
- QuickRelease: Fixare sigură şi schimbare rapidă a capetelor ataşabile.
- Ieşire de date: Interfaţa USB permite selectarea şi evaluarea datelor salvate în PC.
- Utilizare simplă: Toate funcţiile se selectează cu tastele săgeată. Structură sinoptică şi simplă a meniului.
- Semnale de avertizare: – acustice (buzzer) – optice cu 3 LED-uri şi afişaj în culori
- Mâner din 2 componente: Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, Skydrol.
Fiind o cheie electromecanică dinamometrică pentru unghi de rotaţie, MANOSKOP® 714 combină tot ce au mai bun cele două concepte. Utilizatorii beneficiază de o măsurare electronică precisă şi totodată simt şi aud binecunoscutul „clic” mecanic al cheii dinamometrice.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Livrare:
Inclusiv cutie de plastic rezistentă (Ref. 400 în cutie din tablă de oţel) şi 4 baterii (1,5 V Micro / AAA / LR3), cablu de date USB şi software SENSOMASTER 4 pentru transmiterea datelor de măsurare.
Notă:
Modul bluetooth recomandat disponibil prin eShop (Cod 52110220).