Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Şurubelniţă cu percuţie, Tip: GDS18E

Cod articol: 074170 GDS18E

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului GDS 18E
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Putere absorbită 500 W
⌀ maxim al şuruburilor (8.8 − 12.9) M18
Moment maxim de rotaţie dur 250 Nm
Turaţie maximă 1.300 min-1
Număr de percuţii 1.000 min-1 - 2.600 min-1
Profil de antrenare portsculă Pătrat exterior
Dimensiunile portsculei 1/2 inch
Greutate 3,2 kg
Vibraţie maximă conform EN 4 m/s2
Utilizare tipică Strong
Tip produs Şurubelniţă cu percuţie
USP2 șuruburi de max. ⌀ M18, cu sistem de prindere exterior pătrat 1/2 inch
USP1 250 Nm dur

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 074170 GDS18E
Număr producător 0601444000

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă cu percuţie multifuncţională pentru înşurubare puternică.
  • Deosebit de robustă datorită carcasei berbecului din metal.
  • Lucrări precise datorită preselectării turaţiei.
  • Funcţionare pe dreapta / stânga pentru strângere şi desfacere.
  • Manevrare confortabilă datorită mânerului moale şi poziţiei favorabile a centrului de greutate.
  • Cârlig de fixare, de exemplu pentru fixarea de o acţionare cu arc.