{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 2-4 | |
Viteza cursei | 4 m/min | |
Înălţimea cursei normale | 3 m | |
Deconectare finală automată | da | |
Cuplaj cu fricţiune reglabil | da | |
Număr şiruri de lanţ | 2 | |
Mecanism de acţionare conform FEM/ISO | 1AM | |
Capacitate portantă | 2.000 kg | |
Capacitate portantă t | 2 t | |
Greutate | 63 kg | |
Tip produs | Palan |
Cod articol | 086035 2-4 | |
EAN / GTIN | 2050001790910 | |
Număr producător | N06700623 |