{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tipo | 2-4 | |
Velocidad de elevación | 4 m/min | |
Altura de elevación normal | 3 m | |
Apagado final automático | sí | |
Acoplamiento a fricción ajustable | sí | |
Número de tramos de cadena | 2 | |
Grupo mecanismo de accionamiento según FEM/ISO | 1AM | |
Capacidad de carga | 2.000 kg | |
Capacidad de carga t | 2 t | |
Peso | 63 kg | |
Tipo de producto | Equipo elevador |
Número de artículo | 086035 2-4 | |
EAN / GTIN | 2050001790910 | |
Número del fabricante | N06700623 |