{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Certificat de verificare | Certificat de etalonare al producătorului | |
⌀ maxim rotund | 300 mm | |
Lungime maximă plană | 1.500 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului neted | 25 mm | |
Grosime minimă a peretelui materialului rotund | 17 mm | |
Dimensiune A | 165 mm | |
Dimensiune B | 200 mm | |
Dimensiune C | 90 mm | |
Dimensiune D | 72 mm | |
Dimensiune E | 76 mm | |
Dimensiune F | 210 mm | |
Dimensiune G | 40 mm | |
Capacitate portantă maximă | 250 kg | |
Capacitate portantă maximă rotundă | 100 kg | |
Greutate | 8,5 kg | |
Tip produs | Magnet de ridicare a sarcinilor |
Cod articol | 085992 250 | |
Număr producător | LM0250 |