Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Lanternă de buzunar cu LED P3

Cod articol: 081467 P3
  • Clasă de protecţie IP: IP X4

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului P3
Clasă de protecţie IP IP X4
Zonă ATEX nu există
Flux luminos 25 lm
Durata de iluminare 6 h
Alimentare cu energie Cu baterii
Corpuri de iluminat Modul LED
Advanced Focus System (AFS) da
Smart Light Technology (SLT) nu
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Micro, AAA
Lungimea totală 90 mm
⌀ cap 19 mm
Greutate 35 g
Tip produs Lanternă de buzunar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081467 P3
Număr producător 500882

Descriere

Execuţie:

Ledlenser se numără printre cei mai de seamă producători de lanterne de buzunar cu LED, lideri în tehnologie. În carcase de aluminiu protejate împotriva stropirii cu apă, toate contactele sunt suflate cu aur, lentilele de înaltă calitate concentrează lumina într-un fascicul omogen şi fără pierderi. Toate lămpile sunt prevăzute cu cap de lampă cu fascicul reglabil.
Lanterne de buzunar compacte în formă de pix sau de breloc de chei.
  • Opţional cu baterie sau cu acumulator.

Funcţionare:

IPX4: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile, fără protecţie la introducerea de corpuri străine sau la atingere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb