L4FMLED-301 Lanternă cu acumulatori 800 Lumeni

Cod articol: 4933479770
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479770
EAN / GTIN 4058546375645
Număr producător 4933479770
L-Număr L00800 2780

Descriere

Descriere:

  • Lumină constantă sau momentană la apăsarea butonului de alimentare
  • Clip detașabil pentru o agățare sigură
  • Lumina intermitentă indică o încărcare redusă a bateriei
  • Bateria REDLITHIUM USB încorporată poate fi încărcată cu ajutorul unei bănci de alimentare sau al unei alte surse de alimentare (adaptorul de rețea nu este furnizat)
  • Cablu micro USB împletit robust, împletit cu prize metalice
  • Cablu USB inclus
  • Soluție de iluminat de înaltă eficiență TRUEVIEW cu 800 de lumeni și o rază de acțiune de până la 150 m
  • Mod de iluminare cu proiector și spot pentru o iluminare optimă, în funcție de necesități
  • Rezistent la praf și protejat împotriva scufundării temporare (clasificare IP 67)

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 1 x L4 B3
  • Tip baterie: Li-ion
  • Tip baterie: REDLITHIUM; USB
  • Sistem de baterii: REDLITHIUM™ USB
  • Număr de baterii/pachete de baterii: 1
  • Tip de baterii/pachete de baterii: Li-ion
  • Tip de tehnologie: TRUEVIEW
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Livrat: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,20 (L4 B3)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,20
  • Cărcător inclus: cablu USB
  • Cadou Livrat: Da
  • Varianta produsului: L4 FMLED-301
  • Volumea [V]: 4