HL-SF LAMPĂ CU ACUMULATOR

Cod articol: 4933471388
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lanternă de frunte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933471388
EAN / GTIN 4058546290160
Număr producător 4933471388
L-Număr L00800 1717

Descriere

Descriere:

  • Oferă utilizatorilor până la 25 de ore de funcționare și 5 moduri care pot fi reglate în mod specific pentru nivelul de iluminare, luminozitate și durată de funcționare4 cleme universale incluse pentru atașarea la căștile de protecție populareCapul reglabil se ajustează în 7 poziții diferite3 baterii AAA incluseRugged, Cablu micro USB împletit cu ștecher metalicCablu USB inclusSoluția de iluminare TRUEVIEW™ 450 lumeni oferă o iluminare punctuală de 100 m, precum și o iluminare largă de inundațieCertificare IP 52 - protejează împotriva apei și a prafuluiO bandă și o pernă moale, din microfibră, care absoarbe transpirația, oferă confort pentru utilizator pe tot parcursul zilei

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: 3 x AAA
  • Baterie: 3 x AAA
  • Tip de baterii/pachete de baterii: 3 x AAA
  • Pe tehnologie: TRUEVIEW™
  • Livrat: Blister
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
  • Greutate cu pachetul de baterii: 0,10
  • Variantă de produs: HL-SF

Livrare:

3 x baterii reîncărcabile AAA, blister