M12360IC12-0C Inspektionskamera

Cod articol: 4933480739
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lampă de inspectare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933480739
EAN / GTIN 4058546410247
Număr producător 4933480739
L-Număr L00800 4038

Descriere

Descriere:

  • Ecranul rotativ la 270° permite utilizatorului să optimizeze controlul imaginii în orice poziție de utilizare
  • Cardul micro SD de 32 GB inclus permite capturarea și stocarea de imagini și videoclipuri
  • Capul și cablul camerei IP67 rezistă la cele mai dure condiții de pe șantier
  • Ecranul LCD mare de 4,3 inch oferă imagini clare și precise și permite utilizatorului să vadă obiectele în detaliu
  • Ecranul rotativ la 270° permite utilizatorului să controleze fără probleme imaginea în orice poziție de aplicare
  • Un cablu de 1,2 metri asigură un echilibru între flexibilitate și stabilitate pentru inspecțiile la canalizare și în spatele pereților
  • 5 niveluri de luminozitate asigură o iluminare optimă fără umbre sau strălucire
  • Cardul micro SD de 32 GB inclus vă permite să înregistrați și să stocați imagini și clipuri video
  • Capul camerei de 10 mm pentru acces ușor în spații restrânse
  • Rezoluție a camerei de 720 pixeli pentru o calitate excelentă a imaginii
  • Zoom în 3 trepte pentru focalizare rapidă pe puncte specifice
  • Rotire digitală a imaginii la 180° pentru o ajustare ușoară a perspectivei
  • Capul și cablul camerei IP67 rezistă la cele mai dure condiții de pe șantier
  • Include atașamente cu cârlig, magnet, oglindă și bilă sanitară pentru funcționalitate suplimentară
  • Bateria REDLITHIUM™ oferă un design perfect reglat, o electronică avansată și o livrare de energie fără pierderi pentru o durată de viață și o durabilitate mai mari decât modelele anterioare
  • Compatibilă 100% cu sistemul de sistem cu gama de produse MILWAUKEE®-M12™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Sistem de baterii: M12
  • Livrat: Husă de transport
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 0,88 (M12 B2)
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Tensiune [V]: 12