Lampă de lucru cu LED-EX şi acumulator MIDI-EX

Cod articol: 081515 MIDI-EX
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Clasă de protecţie IP: IP 65

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecţie IP IP 65
Zonă ATEX Zona 2; Zona 22
Denumirea producătorului MIDI-EX
Flux luminos 140 lm - 280 lm
Durata de iluminare 5 h
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat Modul LED
Valoare CRI 80
Temperatură de culoare 6.500 K
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 1,6 Ah
Tensiunea acumulatorului 3,8 V
Lungimea totală 181 mm
Lăţimea totală 50 mm
Înălţimea totală 29 mm
Greutate 180 g
Tip produs Lampă de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 081515 MIDI-EX
EAN / GTIN 5708997356111
Număr producător 03.5611

Descriere

Execuţie:

Lampă de lucru protejată împotriva exploziilor, verificată conform directivelor ATEX valabile.
Iluminare foarte puternică şi durabilitate foarte mare.
Lampă de lucru multifuncţională cu LED-EX şi acumulator. Flux principal de lumină cu întrerupător în două trepte şi flux de lumină superior tip spot.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Standard:

Certificare pentru ATEX-Zone 2 şi ATEX-ZONE 22.
Directiva ATEX nr. 2014/34/EU, aprobat şi certificat IEC şi IECEx.

Livrare:

Inclusiv cablu de încărcare şi alimentator.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii