Execuţie:
Tamburul HEDI® pentru cablu înseamnă calitate „Made in Germany” şi durabilitate. Corpul proiectat special al tamburului asigură un ghidaj optim pentru cablu. Comutatorul integrat de oprire a rotaţiei împiedică rotaţiile neintenţionate ale tamburului. Toate tambururile pentru cablu sunt prevăzute cu comutator de protecţie termică.
Tambur HEDI® mare şi de înaltă calitate din plastic, cu un diametru de 290 mm şi cu numeroase caracteristici ergonomice şi de siguranţă.
- Înclinare de 7 grade pentru o gardă la sol mai mare şi o purtare confortabilă.
- Suport detaşabil pentru cabluri şi ghidare pentru o direcţionare optimă a cablurilor.
- Caneluri de scurgere a apei.
- Mâner rotativ pliabil pentru operare individuală cu mâna dreaptă şi cu cea stângă, la înfăşurare şi la desfăşurare.
- Se poate monta simplu pe perete.
- Aprobat pentru utilizarea permanentă în aer liber şi în spaţii umede.
Cu prize pentru
Franţa, Belgia, Polonia şi Republica Cehă.