Kivitel:
A HEDI® kábeldobok a „Made in Germany” minőséget és a hosszú élettartamot jelentik. A saját tervezésű dobtest optimalizált kábel elvezetést biztosít. Az integrált forgás stopkapcsoló megakadályozza a dob véletlen forgását. Minden kábeldob hővédelmi kapcsolóval van felszerelve.
Nagy és kiváló minőségű, teljesen műanyag HEDI® kábeldob 290 mm átmérőjű dobbal és számos ergonómiai és biztonsági funkcióval.
- 7 fokos dőlés a nagyobb szabad magasság és a kényelmes hordozás érdekében.
- Levehető kábeltartó és -megvezető az optimális kábelvezetéshez.
- Vízelvezető mélyedések.
- Lehajtható fogantyú a jobb- és balkezes használathoz a fel- és letekerés során.
- Egyszerűen falra szerelhető.
- Szabadtéren és nedves helyiségek történő tartós használatra is engedélyezett.
Aljzatok
Franciaország, Belgium, Lengyelország és a Cseh Köztársaság számára.