Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.
Unesite sva obavezna polja.
Motalica za kabele od pune plastike za F, B, PL i CZ
HEDI® motalice za kabele predstavljaju kvalitetu „Made in Germany” i dugi vijek trajanja. Tijelo motalice posebno je dizajnirano za optimalno vođenje kabela. Integrirana sklopka za zaustavljanje rotacije sprječava slučajno okretanje. Sve motalice kabela opremljene su prekidačima za termalno isključivanje. Veliki, visokokvalitetni HEDI® plastični bubanj za kablove s promjerom bubnja od 290 mm i brojnim ergonomskim i sigurnosnim značajkama.
Nagib od 7 stupnjeva za veći razmak od tla i udobno nošenje.
Uklonjivi nosač kablova i vodilica za optimalno usmjeravanje kablova.
Žljebovi za odvod vode.
Sklopiva okretna ručka za individualno rukovanje desnom i lijevom rukom prilikom namotavanja i odmotavanja.
Moguća je jednostavna montaža na zid.
Odobreno za stalnu primjenu na otvorenom i u vlažnim prostorima.
S utičnicama za Francusku, Belgiju, Poljsku i Češku.