Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sistem flow-rack, Adâncime 800 mm, Înălţimea / lăţimea raftului de depozitare: 2278/1004mm

Cod articol: 992116 2278/1004

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţimea / lăţimea raftului de depozitare (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Grosimea raftului de depozitare: 40
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 53
  • Model pentru montaj: Raft modular
  • Material: galvanizat

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 150 kg
Grosimea raftului de depozitare 40 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 53
Model pentru montaj Raft modular
Material galvanizat
Caracteristici nume produs Adâncime 800 mm
Înălţime 2.278 mm
Adâncime 800 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1066 mm
Număr de rafturi de depozitare 5
Capacitate portantă a raftului de depozitare 150 kg
Domeniu de utilizare Raft disponibilizare material
Montaj client da
Tip produs Raft transversal

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 992116 2278/1004
Număr producător 331260

Descriere

Execuţie:

Raft pentru flux de preluare a mărfii, galvanizat, cu rafturi înclinate. Sistemul flow-rack permite preluarea în siguranţă a diverselor tipuri de cutii cu diverse dimensiuni şi are o utilizare universală. Recomandat îndeosebi pentru sisteme Kanban. Traversele de oprire asigură o disponibilizare în siguranţă a cutiilor. Ghidajele laterale de la extremităţi previn căderea mărfii între corpurile de rafturi. Pentru înclinarea maximă a rafturilor de depozitare, vezi tabelul.
Greutate suportată pe raft: 1500 kg pe raft.

Descriere:

Tabel Rastru înclinat:
Adâncime raft 400 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 106 mm, înclinare a raftului de depozitare de 17°.
Adâncime raft 500 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 106 mm, înclinare a raftului de depozitare de 13°.
Adâncime raft 500 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 159 mm, înclinare a raftului de depozitare de 19,5°.
Adâncime raft 600 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 106 mm, înclinare a raftului de depozitare de 11°.
Adâncime raft 600 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 159 mm, înclinare a raftului de depozitare de 16°.
Adâncime raft 800 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 159 mm, înclinare a raftului de depozitare de 12°.
Adâncime raft 800 mm: înălţime posterioară de suspendare raft de depozitare + 212 mm, înclinare a raftului de depozitare de 16°.

Livrare:

2 cadre premontate, 5 rafturi de depozitare, 5 traverse longitudinale şi 5 traverse opritoare, 10 ghidaje laterale, 4 capace de închidere.

Notă:

  • Elementele de fixare în podea nu sunt incluse în pachetul de livrare.
  • Livrare pe componente întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături