Execuţie:
Raft cu braţe de susţinere galvanizat, pentru flux de preluare a mărfii şi pentru depozitarea materialelor uşoare şi voluminoase. Consolele cu braţe de susţinere se suspendă cu ajutorul unei inserţii oblice de 10°. Echipat cu ştifturi de blocare, rafturi de depozitare şi tăvi de depozitare. Suspendare fără joc a 2 traverse pe fiecare raft creşte stabilitatea. Suport de bază cu compensare de nivel. Cu conectori de cadru Cod
991635, este posibilă montarea bilaterală.
Descriere:
Dimensiune montare:
Raft de bază şi raft de extensie: lăţime liberă sau rafturi de depozitare late: 994 mm, lăţime coloană: 31 mm.
La raftul de bază pot fi adăugate după preferinţă numeroase rafturi de extensie, ceea ce poate da naştere următoarelor lăţimi de rafturi:
1056 mm = 1 raft de bază; 2081 mm = 1 raft de bază + 1 raft de extensie; 3106 mm = 1 raft de bază + 2 rafturi de extensie; 4131 mm = 1 raft de bază + 3 rafturi de extensie
Echipare:
Nr. braţe de susţinere cu adâncime 400 mm: 2
Nr. braţe de susţinere cu adâncime 500 mm: 2
Livrare:
1 coloană cu rafturi cu picior, 2 traverse, 1 suport de bază cu 2 socluri de compensare, 1 × bară transversală, 4 braţe de susţinere.
Notă:
- Sistemele de prindere în podea şi în perete nu sunt cuprinse în pachetul de livrare.
- Accesibile dintr-o singură parte întrucât rigidizarea se realizează prin bara transversală.
- Livrare fără montaj.