Raft de bază demontabil 1000 mm

Cod articol: 990201 1000
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.
  • Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal): 120
  • Grosimea raftului de depozitare: 38
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 40
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) 120 kg
Grosimea raftului de depozitare 38 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 40 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Înălţimea raftului 1.000 mm
Adâncimea raftului 400 mm
Dimensiuni de montare ale raftului de bază − lăţime 1.000 mm
Lăţime raft 946 mm
Adâncimea raftului de depozitare 400 mm
Lăţimea liberă a raftului de depozitare 900 mm
Număr de rafturi de depozitare 3
Număr de cadre profilate 2
Greutate maximă suportată pe raft 900 kg
Structura raftului Raft de bază
Tip de fixare a raftului de depozitare Traversă
Tip produs Raft de depozitare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 990201 1000
EAN / GTIN 4062406113575

Descriere

Execuţie:

Cadru stabil cu coloane dreptunghiulare (50×25×1,25mm) cu fante la interval de 40 mm pentru prinderea traverselor  / rafturilor. Cadrul cu coloane are capace de capăt din plastic. Montarea se realizează fără scule prin introducere. Datorită stabilităţii laterale ridicate, nu sunt necesare bare diagonale de stabilizare. Rafturi din tablă galvanizată.

Culoare:

Cadru cu coloane antracit RAL 7016 acoperit cu vopsea pulbere. Perechile de traverse întotdeauna gri antracit RAL 7016.

Notă:

  • Rafturile adânci de 500 mm sunt compatibile dimensional cu dulapurile GridLine şi pot fi combinate cu acestea după propriile preferinţe.
  • Componentele individuale şi accesoriile pentru rafturile de depozitare pot fi găsite şi în eShop la Cod 990271990370.
  • Pentru a garanta stabilitatea rafturilor, atunci când raportul înălţime:adâncime este mai mare de 4:1 este necesară o măsură de protecţie împotriva răsturnării.
  • Livrat în piese individuale, deoarece transportul este mai ieftin. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb