Execuţie:
Planificator universal pentru planificare de proiect şi personală. Tablă metalică cu vopsea specială, cu cadru de aluminiu eloxat argintiu, cu 2 profiluri-cadru rotative şi inscripţionate. Profilurile-cadru pot fi inscripţionate şi de beneficiar.
Prin rotirea profilurilor-cadru, pot fi setate cel puţin 5 opţiuni de planificare: tabloul actual anual sinoptic şi planificare anticipată pentru ianuarie şi februarie din anul următor, tabloul sinoptic lunar cu loc pentru notiţe, tabloul sinoptic săptămânal pentru planificare săptămânală, planificatorul pentru 2 săptămâni, planificatorul de sarcini sau de activităţi pentru până la 14 lucrători.
Tabla este lavabilă, se poate scrie pe ea şi are aderenţă magnetică. Montajul pe perete permite economie de spaţiu şi vedere sinoptică.
Dimensiuni câmp dată: 57 × 13 mm.
Livrare:
Planificator, 1× creion cu ştergere uscată pentru tablă, 1× marker de fineţe lavabil, 3× magnet colorat.