Multifunctionele planner 945X615 mm

Artikelnummer: 974562 945X615
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Hoogte 615 mm
Breedte 945 mm
Gewicht 7,5 kg
Producttype Multifunctionele planner

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 974562 945X615
EAN/GTIN 4016946080156
Nummer fabrikant EU5000

Omschrijving

Uitvoering:

Universele planner voor de project- en personeelsplanning. Speciaal gelakt plaatstalen bord met zilvergeëloxeerd aluminium frame met 2 draaibare en frameprofielen met opdruk. Frameprofielen kunnen ook zelf van opdruk worden voorzien.
Door de frameprofielen te draaien, zijn minimaal 5 planningsmogelijkheden instelbaar: het actuele jaaroverzicht plus de voorplanning voor januari en februari van het volgende jaar, het maandoverzicht met ruimte voor notities, weekoverzicht voor de planning van de personeel, 2 weekplanners, taken- en inzetplanners voor maximaal 14 medewerkers.
Het bord is afwasbaar, beschrijfbaar en geschikt voor magneten. Ruimtebesparende en overzichtelijke wandmontage mogelijk.
Afmeting dagveld: 57 × 13 mm.

Levering:

Planner, 1 × droog afveegbare bordstift, 1 × in water oplosbare FineMarker, 3 × gekleurde magneten.