{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 150 kg | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Înălţime | 54 mm | |
Adâncime | 135 mm | |
Număr de portscule | 19 | |
Distanţă dintre axe A | 55 mm | |
Pentru cozile sculelor | VDI 20 | |
Tip produs | Sistem portant CNC |
Cod articol | 971560 VDI20 | |
EAN / GTIN | 4062406165208 |