• În curând acest produs nu mai face parte din sortimentul nostru.

Suport din spumă dură pentru set de chei tubulare cu mâner tip T 0

Cod articol: 916764 0
Reducere
34,40 €
Preț valabil până la 26 mai 2024
La cerere
În stoc
82 livrabil imediat
  • Consistenţa spumei dure LD45, grosime: 30
  • Gradul de umplere al unui sertar: 2/3
  • Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial: Dulap mobil pentru scule

Detalii despre produs

Date tehnice

Consistenţa spumei dure LD45, grosime 30 mm
Gradul de umplere al unui sertar 2/3
Recomandat pentru echipament şi mobilier industrial Dulap mobil pentru scule
Lăţime 352 mm
Adâncime 383 mm
Număr de scule 0
Execuţie Inserţii din spumă goale pentru seturi de scule
Tip produs Suport de spumă dură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 916764 0
EAN / GTIN 4045197764577

Descriere

Execuţie:

Seturi uzuale de scule în elemente din spumă dură de polietilenă, bicoloră.
Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid.
Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă albastră de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.
Suporturile din spumă dură acoperă 1/3 (176×383×30 mm) (acestea încap şi în GARANT Shadowboards Cod 923210 Ref. 176) sau 2/3 (352×383×30 mm) din suprafaţa utilă a sertarului.
Suport din spumă dură fără scule (gol).

Adaptat pentru:

Dulapuri mobile pentru scule GARANT şi HOLEX cu adâncimea de 470 mm şi 450 mm, cu sertare cu deschidere completă Cod 916300 / 6302 / 6310 / 6330 / 6331 / 6332 / 6333 / 6338 / 6442 / 6480 / 6485. La dulapul mobil pentru scule, sertarele cu deschidere parţială sunt recomandate doar în anumite condiţii.

Livrare:

Suport din spumă dură gol Cod 916764 Ref. 0: 1 buc.

Consilieri de servicii și produse

Mai multe produse din oferta specială: "Lichidare de stoc"