{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,9 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 225 grad | |
Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Clasă de protecţie IP | IP 41 | |
Înălţime | 1.020 mm | |
Lăţime | 750 mm | |
Adâncime | 550 mm | |
Înălţimea liberă a structurii de bază | 640 mm | |
Lăţimea liberă a structurii de bază | 670 mm | |
Dimensiune clapă imprimantă | 236×290 mm mm | |
Greutate | 58 kg | |
Tip produs | Staţie de lucru pentru computer |
Cod articol | 951601 DE |