{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Grosimea materialului | 0,8 mm | |
Unghi de deschidere a uşii | 110 grad | |
Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Înălţime | 1.950 mm | |
Lăţime | 600 mm | |
Adâncime | 500 mm | |
Lăţime utilă per compartiment | 2 × 240 mm | |
Adâncime utilă per compartiment | 477 mm | |
Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.420 mm | |
Înălţime utilă per raft pentru pălării | 328 mm | |
Lăţime raft | 298 mm | |
Adâncimea raftului de depozitare | 477 mm | |
Greutate | 38 kg | |
Tip produs | Dulap de garderobă |
Cod articol | 949721 2 | |
EAN / GTIN | 4067263803782 |