Šatní skříň, oddíly, se soklem a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 949721 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část dvířka; korpus
Tloušťka materiálu 0,8 mm
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá Türen
Třída jakosti Geprüfte Sicherheit
Se zadní policí ano
Užitná hloubka zadní police 477 mm
Užitná výška zadní police 328 mm
Užitná hloubka prostoru pro oblečení 477 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení 1 420 mm
S dveřmi ano
Celkový počet dveří 2 ks
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří Pravé a levé
Úhel otevření dveří 110 stupně
Větrání skříně ano
Korpus užitná hloubka Tn 477 mm
Popis přihrádky/oddílu 1
Celkový počet oddílů 2 ks
Užitná šířka přihrádky Bn1 240 mm
Užitná hloubka přihrádky Tn 477 mm
Osazeno policí ano
Počet polic v oddílu 1 ks
Typ police Police
Police – montáž Pevné police
Police – užitná hloubka 477 mm
S háčky/držáky ano
Možné oddělení černobílé ano
Uzamykatelné ano
Konstrukční provedení zámku Cylindrický zámek
Materiál Ocelový plech
Barva Šedá; Šedá
Druh produktu Šatní skříň
Hmotnost 38 kg
Situace při instalaci a montáži Samostatně stojící skříň
Norma DIN 4547
Rozsah použití Sociální prostory
Konfigurace Konfigurováno
Šířka celkem Bg 600 mm
Celková hloubka Tg 500 mm
Výška celková Hg 1 950 mm
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949721 2
EAN / GTIN 4067263803782
Číslo výrobce 949721 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šatní skříň s extra širokou rozdělenou přihrádkou pro oddělení osobního a pracovního oděvu. Mezistěna v jednom oddílu slouží pro hygienické oddělení venkovního a pracovního oblečení. Křídlové dveře, které se zavírají k sobě, jsou centrálně zamykatelné zámkem. Dveře s ventilačními otvory Karo. S pevně přivařenou horní policí. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem DOM.
S podstavcem.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.