Dulap de bază cu rulou

Cod articol: 940089
de la 
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Unghi de deschidere a uşii: 250
  • Egalizarea înălţimii la intervale: 25
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Dulap echipat 40×20G. Montarea rafturilor de depozitare se face la intervale de 25 mm. Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Soclu de nivelare la dulapurile de bază cu 4 picioare reglabile individual pentru compensarea neregularităţilor podelei. Mâner de împingere la dulapul de bază în jumătatea superioară a uşii, iar la extensia pentru dulap în jumătatea inferioară a uşii.

Livrare:

Dulap cu rafturi incluse.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, acoperit cu vopsea pulbere.
Roletă din profiluri de aluminiu eloxat, nu poate fi configurată cromatic.

Notă:

Rafturile şi accesoriile pentru dulapurile GridLine sunt prezentate la Cod 940501940710 şi în Grupa 95.
Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.