Malli:
Varusteltu kaappi, 40×20G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. Tasausalusta, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Kahva peruskaapissa oven yläosassa, päällikaapissa oven alaosassa.
Toimituksen sisältö:
Kaappi ja hyllytasot.
Pintakäsittely:
Runko vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
Eloksoidusta alumiiniprofiilista valmistettujen rulokansien väri ei ole konfiguroitavissa.
Ohje:
GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro
940501 −
940710 ja ryhmä 95.
TÜV GS -sertifioinnin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.