Utförande:
Skåp med utrustning i 40×20G. Hyllor kan monteras i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Nivelleringssockel på basskåp med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Skjuthandtag på basskåpet i den övre dörrhalvan, på överskåp i den undre dörrhalvan.
Leveransinnehåll:
Skåp inklusive hyllor.
Lackering:
Stomme ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd.
Jalusi av eloxerade aluminiumprofiler, kan inte färgkonfigureras.
Anmärkning:
För hyllor och tillbehör till GridLine-skåp, se nr
940501–
940710 och grupp 95.
Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.