Execuţie:
Pentru fixarea unităţilor de depozitare cu sertare şi a picioarelor de sprijin (program KOMBI) sunt prevăzute orificii pe partea inferioară a blatului.
Blat de lucru pentru uz general. Din furnir cojit din lemn de fag, stratificat în cruce, rezistent la deformare şi încleiat rezistent la apă. Muchiile sunt rupte, suprafaţa este şlefuită şi este lăcuită incolor cu lac rezistent la radiaţii ultraviolete. Fagul stratificat este rezistent la stropi de apă, la murdărie şi în mare parte la uleiuri, grăsimi, solvenţi şi substanţe chimice. (Acestea afectează, însă, aspectul suprafeţei). Cu strat de tablă din oţel superior.
Suplimentar cu protecţie metalică pentru muchii pe 1 parte, frontală.
Protecţie metalică adâncită pentru muchii 50×50×4 mm.
Notă:
Dimensiuni speciale la cerere. Până la o lungime maximă de 2500 mm şi adâncime de 1080 mm, se livrează într-o bucată.