Sertar

Cod articol: 173-060
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sertar

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 173-060
EAN / GTIN 4000896089963
Număr producător 173-060
L-Număr L60140 6167

Descriere

Descriere:

  • Sertar înalt ∙ 140 mm
    complet ∙ inclusiv bolțuri ∙ nituri ∙ profil de prindere cromat pentru sertar
    Pentru căruciorul de unelte HAZET Asistent 173
  • Greutate netă (kg): 8.7 kg

Declinarea răspunderii

Piesele de schimb greșite, respectiv cu defecte, sau montarea incorectă a acestora pot conduce la deteriorări, funcționări eronate sau avarierea completă a dispozitivelor.
În cazul utilizării unor piese de schimb neaprobate sau al unui montaj incorect, se anulează orice pretenții de garanție, de service, de despăgubire și de răspundere civilă la adresa producătorului sau a împuterniciților, comercianților și reprezentanților acestuia.