{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Capacitate portantă la produse de urcare | 150 kg | |
Lungimea scării desfăcute | 4,2 m | |
Lungimea scării ca și scară dublă | 2,02 m | |
Înălţime de lucru scară dublă cca. | 5,3 m | |
Înălțimea ca platformă de lucru | 0,99 m | |
Lungime rabatată | 0,35 m | |
Lăţime rabatată | 1,23 m | |
Adâncime rabatată | 0,25 m | |
Lăţime traversă transversală | 0,93 m | |
Număr de trepte | 2×3 + 2×4 | |
Greutate | 15 kg | |
Tip produs | Scară multifuncţională |
Cod articol | 966105 14 | |
EAN / GTIN | 4031405313149 | |
Număr producător | 31314 |