Podest de lucru modul individual A

Cod articol: 966150 A
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Capacitate portantă la produse de urcare: 150

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă la produse de urcare 150 kg
Combinaţie de module A
Înălţime de lucru 2,2 m
Înălţimea platformei fără balustradă 0,2 m
Adâncime podest 0,3 m
Lăţimea treptei 555 mm
Adâncime treaptă 250 mm
Număr de trepte, inclusiv platformă 1
Material Construcţie totală din metal uşor, trepte din tablă de aluminiu striată
Execuţia treptelor Treapta
Accesibilitate cu un singur tăiş
Greutate modul individual 2,9 kg
Standard DIN EN 14183
Tip produs Podest de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 966150 A
EAN / GTIN 4003866402618
Număr producător 40261

Descriere

Execuţie:

Construcţie completă din metal uşor rezistentă la torsiune, coroziune şi intemperii. Trepte din tablă striată de aluminiu 555×250 mm. Structură modulară pentru configuraţii modificabile şi extensibile. Module anexabile cu 4 înălţimi diferite.Indicate ca modul de bază cu două trepte cu până la 3 trepte anexabile pentru utilizare mobilă. Anexare posibilă începând cu modulul tip B.

Standard:

DIN EN 14183.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături