Covor pentru spaţiul de lucru Top, lăţime 91 cm 150 cm

Cod articol: 964529 150
(306,23 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: nerezistent la ulei

Detalii despre produs

Date tehnice

Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material nerezistent la ulei
Lungime 150 cm
Lăţime 91 cm
Grosime 14,3 mm
Material Centru din spumă de vinil
Suprafaţă Vinil
Culoarea negru / galben
Teşitură pe 4 părţi
Parte inferioară antialunecare da
Cu muchii de siguranţă pe 2 părţi
Ataşabil nu
Rezistent, în anumite condiţii, la majoritatea Unsori industriale, materiale de lucru, substanţe chimice
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 R10
Greutate 9 kg
Greutate pe suprafaţă 6,5 kg/m2
Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964529 150
EAN / GTIN 662641657731
Număr producător 461M0003YL

Descriere

Execuţie:

Aceste covoare industriale pentru spaţiul de lucru sunt produse din plastic de calitate pentru utilizări solicitante:
  • Suprafaţă dură din vinil, rezistentă la uzură, pentru împiedicarea alunecării şi o durabilitate îndelungată.
  • Miez moale din spumă de vinil pentru protecţie împotriva oboselii. Miezul este laminat pe suprafaţa superioară din vinil.
  • Parte inferioară RedStop antialunecare™.
  • Muchii teşite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.
  • Rezistenţă limitată împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice. Nu sunt recomandate pentru lubrifianţii de răcire.
  • Sigilare de jur-împrejur împotriva pătrunderii umidităţii.
  • Greu inflamabil conform DIN 4102 B1.
  • Grosime: 14,3 mm, greutate: cca. 6,5 kg/m2.
  • Protecţie împotriva alunecării R10 conform DIN 51130 şi BGR 181.