Covor pentru spaţiul de lucru Top, lăţime 122 cm 150 cm

Cod articol: 964530 150
(275,41 € / 1 Square metre)
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Confort la stat în picioare: Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
  • Protecţie antişoc: Podea
  • Caracteristică material: nerezistent la ulei

Detalii despre produs

Date tehnice

Confort la stat în picioare Anti-oboseală; Anti-alunecare; Izolaţie (temperatură)
Protecţie antişoc Podea
Caracteristică material nerezistent la ulei
Lungime 150 cm
Lăţime 122 cm
Grosime 14,3 mm
Material Centru din spumă de vinil
Suprafaţă Vinil
Culoarea negru
Teşitură pe 4 părţi
Parte inferioară antialunecare da
Cu muchii de siguranţă pe 2 părţi
Ataşabil nu
Rezistent, în anumite condiţii, la majoritatea Unsori industriale, materiale de lucru, substanţe chimice
Protecţie împotriva alunecării conform DIN 51130, BGR 181 R10
Greutate 11 kg
Greutate pe suprafaţă 6,5 kg/m2
Tip produs Covoraş pentru staţia de lucru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964530 150
EAN / GTIN 662641658073
Număr producător 656S0033BL

Descriere

Execuţie:

Aceste covoare industriale pentru spaţiul de lucru sunt produse din plastic de calitate pentru utilizări solicitante:
  • Suprafaţă dură din vinil, rezistentă la uzură, pentru împiedicarea alunecării şi o durabilitate îndelungată.
  • Miez moale din spumă de vinil pentru protecţie împotriva oboselii. Miezul este laminat pe suprafaţa superioară din vinil.
  • Parte inferioară RedStop antialunecare™.
  • Muchii teşite pe toate laturile pentru un acces fără pericol de împiedicare.
  • Rezistenţă limitată împotriva celor mai multe dintre grăsimile industriale, materialele de lucru şi substanţele chimice. Nu sunt recomandate pentru lubrifianţii de răcire.
  • Sigilare de jur-împrejur împotriva pătrunderii umidităţii.
  • Greu inflamabil conform DIN 4102 B1.
  • Grosime: 14,3 mm, greutate: cca. 6,5 kg/m2.
  • Protecţie împotriva alunecării R10 conform DIN 51130 şi BGR 181.

Notă:

Covoare pentru spaţiul de lucru, lungime la alegere, Cod 964520−964525.