Carcasă 24G cu uşă cu opritor pe stânga

Cod articol: 927617
de la 
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Unghi de deschidere a uşii: 180
  • Încuietoare cilindrică: Element modular de inserţie
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descriere

Execuţie:

Carcasă pentru sertare cu construcţie stabilă din oţel. Sertare cu deschidere completă 100% cu deschidere diferenţială şi capacitate portantă 75 kg. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică.
Uşă cu opritor pe stânga.

Culoare:

Corp şi corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Ref. 600 şi 700 se recomandă doar pentru bancuri de lucru ready-to-go.